曜日別特売
ASオス1型 ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット1型 ベンカン 34887973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASオス1型 ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット1型 ベンカン 34887973
ASオス1型 ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット1型 ベンカン 34887973

ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット1型

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径13×1/2
内容量1個注文コード34887973品番ASオス1型
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

セーフティ機能付き。

用途給湯、給水、冷温水、冷却水他種類ステンレス管用継手形状ソケット材質ステンレス(SUS304)呼び径13×1/2最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80寸法a(mm)64寸法Z(mm)36適合管一般配管用ステンレス鋼管
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
不具合施工による漏水・抜管事故を未然に防ぐため、水圧試験は保温前に行ない、目視または手で触れるなどして漏れをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34888007
2023-07-01
用途: 給水・給湯配管
建設業・工事業

ダブルプレスのため接続した時の水漏れがまずない。近所の材料屋さんで購入するより安いので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする