※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雌アダプタ付ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径
40×1-1/4
13×1/2
20×1/2
20×3/4
25×1
30×1
30×1-1/4
40×1-1/4
40×1-1/2
50×1-1/2
50×2
60×2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34888077
品番
ASメス
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
セーフティ機能付き。
用途
給湯、給水、冷温水、冷却水他
種類
ステンレス管用継手
形状
ソケット
材質
ステンレス(SUS304)
呼び径
40×1-1/4
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)
80
寸法a(mm)
100
寸法Z(mm)
39
適合管
一般配管用ステンレス鋼管
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
不具合施工による漏水・抜管事故を未然に防ぐため、水圧試験は保温前に行ない、目視または手で触れるなどして漏れをご確認下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材