曜日別特売
EG90E ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 90°エルボ ベンカン 34888323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EG90E ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 90°エルボ ベンカン 34888323
EG90E ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 90°エルボ ベンカン 34888323

ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 90°エルボ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径13
内容量1個注文コード34888323品番EG90E
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

施工時間の短縮。
水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。
セーフティ機能付き。

用途給湯、給水、冷温水、冷却水他種類ステンレス管用継手形状エルボ90°材質ステンレス(SUS304)呼び径13最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80寸法a(mm)44寸法Z(mm)9適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
水中に継手が没する配管及び、雨ざらし箇所の配管には使用できませんのでご注意お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34888332
2021-08-30
用途: 油供給配管に使用
卸売・小売業

配管の接続は極めて簡易に行なえるので作業性が良い。

対象商品 : 34888332
2018-03-21
用途: BENKAN製ステンレス水道配管の模様替え
山岸電気工事店建設業・工事業

BENKAN製ステンレス水道配管の模様替えを依頼されたが、ワンタッチ継手の使用で非常に簡単に工事を済ませることが出来た。又、短時間の工事に客先にも大変喜ばれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする