EGFA ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雌アダプタ付ソケット ベンカン 34888935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EGFA ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雌アダプタ付ソケット ベンカン 34888935
EGFA ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雌アダプタ付ソケット ベンカン 34888935

ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雌アダプタ付ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径25×1
内容量1個注文コード34888935品番EGFA
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

施工時間の短縮。
水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。
セーフティ機能付き。

用途
給湯、給水、冷温水、冷却水他
寸法Z(mm)22寸法a(mm)61形状ソケット呼び径25×1材質ステンレス(SUS304)種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
水中に継手が没する配管及び、雨ざらし箇所の配管には使用できませんのでご注意お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする