※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
20×1/2
13×1/2
20×1/2
20×3/4
25×1
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34889057
品番
EGWS
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
施工時間の短縮。
水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。
セーフティ機能付き。
用途
給湯、給水、冷温水、冷却水他
寸法Z(mm)
16
寸法a(mm)
53
形状
ソケット
呼び径
20×1/2
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10.2]
最高使用温度(℃)
80
適合管
一般配管用ステンレス鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
水中に継手が没する配管及び、雨ざらし箇所の配管には使用できませんのでご注意お願い致します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材