曜日別特売
14230 救急セットBOX型 10点 白十字 34891577

14230 救急セットBOX型 10点 白十字 34891577
14230 救急セットBOX型 10点 白十字 34891577

救急セットBOX型 10点

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10点)注文コード34891577品番14230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

非常時に役立つ10点セット。
止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。

セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き質量(g)630寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125材質(ケース)ポリ塩化ビニルアズワン品番3-4664-01医療・介護用品セレクション3
注意
※セット品の応急方法は、救急セット箱の外底に貼ってあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34891577
2022-09-28
用途: 事務所
株式会社いろはやサービス業

現場用に購入、中身は、簡易で、十分だとおもいます。

対象商品 : 34891577
2022-09-07
用途: 作業現場の応急処置として
建設業・工事業

実物を見ると、思っていたより小さかった。
持ち運びやすいとは思うが、長く使うには、頼りない。

対象商品 : 34891577
2022-04-22
用途: 別荘の非常時用
その他業種

コンパクトで清潔感のある見た目です。中身は必要十分なことに加えて、若干の余白があるので、ツイカテ絆創膏や消毒液が入れられます。

2が参考にしています
対象商品 : 34891577
2019-02-17
用途: 工事現場
サービス業

現場の安心感です。かすり傷くらいならば対応出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 34891577
2018-06-26
用途: 常備品です

現場では何が起こるかわかりません、常に常備してあります。
コスパも充実してます。

2が参考にしています
対象商品 : 34891577
2018-08-29
用途: 職場に一つ!
サンセパージュ株式会社製造業

とりあえず。にピッタリ! 必要に応じて、追加すれば問題ありません。

対象商品 : 34891577
2017-05-31
用途: 実験室に常備
製造業

最低限の応急処置ができる小物が入っており購入して良かったです。
大変コンパクトな箱も場所を取らずに置けます。

対象商品 : 34891577
2017-07-28
用途: 現場用
建設業・工事業

なかなか外傷用が無く困っていましたが助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする