曜日別特売
CP-1350T5P 被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ) チヨダ 34892137

CP-1350T5P 被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ) チヨダ 34892137
CP-1350T5P 被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ) チヨダ 34892137
CP-1350T5P 被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ) チヨダ 34892137
CP-1350T5P 被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ) チヨダ 34892137

被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
被覆材/ピンク
内容量1巻(50m)注文コード34892137品番CP-1350T5P
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐熱性・耐圧性に優れている。
被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。
被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。
被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。

適合規格
JIS K6787
JIS K6769
種類樹脂管材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)呼び径(A)13長さL(m)50寸法D1(Φmm)27寸法D2(Φmm)17寸法t1(mm)5寸法t2(mm)1.9カバー色ピンク被覆材/ピンク種別給湯用最高温度(℃)95最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0形状パイプ長さ(m)50内径(Φmm)12.8(樹脂管)呼び径13A規格JIS K6787、JIS K6769併記全長(m)50肉厚(mm)2.1(樹脂管)外径(Φmm)17(樹脂管)RoHS指令(10物質対応)対応被覆厚さ(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 中古住宅リフォーム工事 配管交換
有限会社会社 オフィス ケーアイ建設業・工事業

露出配管から天井上を這わせて隠ぺい配管工事に使用 軽く丈夫で取り扱いが楽で
天井裏約20mをジョイントなしで配管できました また購入をしようとしています

2025-03-12
用途: 水道工事
三氣建設建設業・工事業

エコキュート等の配管に使用
長さが十分にありますので継ぎ無くできます。

1が参考にしています
対象商品 : 34892121
2022-03-08
用途: 給水配管
有限会社柳田化工

この長さで、この価格。
とにかく、安いです。
ありがとうございました。

対象商品 : 34892137
2021-02-18
用途: 約20年前の銅管温水配管を架橋ポリ管配管に交換
建設業・工事業

ネットで色々調べて信頼のチヨダの架橋ポリ管にしました。
実質30mで済んだのですが予備に残してあります。
長いので分岐以外はジョイントがいらず最高です。大満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 34892137
2020-11-18
用途: 給湯器の接続
サービス業

この商品は結構な長さがある割にお値段がとてもリーズナブルでした。逆に長すぎて1/3ほど残ったぐらいです。将来他の給湯器にも使用したいと思っております。ただ一つ残念なのはポリエチレン管を覆っている被膜?(カバー)が数カ所破れていました。ですがどっちみち保温材を巻きますので問題はありませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 34892137
2020-10-20
用途: 太陽熱温水器
サービス業

この架橋ポリエチレンのタイプは通常でしたら倍以上でしか購入できないのではないでしょうか。そんな中一万円弱でしかも長さが50mなので大変お買い得と思います。クォリティも良く思えます。

3が参考にしています
対象商品 : 34892121
2019-08-13
用途: 屋内水道の取付け作業時
建設業・工事業

日光の当たらない水道管として使用した。 従来の堅いHI水道パイプは、4mピッチに接合せねばならないが、今回購入した白色ポリエチレン管は、自由に折曲げ配置できたので、作業しやすかった。なお、自由に折曲げられる耐光性のある「黒色」ポリエチレンパイプが市販されていれば、屋外も室内も連続して使用できるので、使ってみたかった。

1が参考にしています
対象商品 : 34892121
2018-04-04
用途: 洗面台への導水

素人が初めて購入したが、細いのとポンプの水圧が少ないので水の出方が弱い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
紫外線劣化防止用の外面被膜材は何ですか?
回答:
被覆材は、発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付) となっております。
2011-10-31

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする