KC-03PF 金型用カプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ 34892164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KC-03PF 金型用カプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ 34892164
KC-03PF 金型用カプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ 34892164
KC-03PF 金型用カプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ 34892164
モノタロウ

金型用カプラー プラグ (オネジ取付用)

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
相手側取付サイズR3/8
ねじ径TRc3/8
内容量1個注文コード34892164品番KC-03PF
販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法H(mm)21(HEX)寸法L(mm)32寸法L1(mm)15寸法d(Φmm)6取り付け形状オネジ取付用使用流体ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズR3/8ねじ径TRc3/8最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)質量(g)35使用温度範囲(℃)-20~180耐圧力(MPa)1.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-05-30
用途: 工作

値段、品質、素晴らしいとおもいます。
同じデザインでステンレス製のものを作ってくださるとありがたい。1/8で。

対象商品 : 34892146
2017-08-04
用途: 空圧機器の接続
製造業

安価で基本的な性能・機能は不満の無いレベルだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする