曜日別特売
KC-03SH 金型用カプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウ 34892225

 

KC-03SH 金型用カプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウ 34892225
KC-03SH 金型用カプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウ 34892225
モノタロウ

金型用カプラー ソケット (ホース取付用)

(13件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
相手側ホースサイズ3/8インチ
内容量1個注文コード34892225品番KC-03SH
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法D(mm)21寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法H(mm)17(HEX)寸法L(mm)61寸法L1(mm)29.5寸法L2(mm)18寸法L3(mm)21寸法d(Φmm)7取り付け形状ホース取付用使用流体ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)質量(g)65使用温度範囲(℃)-20~180材質(シール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)1.5相手側ホースサイズ3/8インチ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34892225
2021-05-28
用途: 金型カプラとして
製造業

某メーカー様のカプラより安価にもかかわらず同等に使用でき、今後も此方を使用していきたいです

対象商品 : 34892225
2020-05-08
用途: 金型冷却水の接続
製造業

大手製品よりもリーズナブルです。製品的にも信頼性が有ります。

2020-03-25
用途: プラスチック金型の冷却
有限会社森プラスチック工業製造業

ワンタッチで使いやすい。リピート購入しているが、たまにワンタッチでハマらない物がある。オーリングの劣化が早い。

1が参考にしています
対象商品 : 34892216
2019-05-09
用途: ワンマンブリーダー(加圧型)とキャップアタッチメントの接続に

DIYで車のブレーキ液交換時にワンマンブリーダーはとっても便利です。不満点はブリーダーとリザーバータンクキヤップ(アタッチメント)間がワンタッチで接続できなかったこと。この不便性はマイクロカプラー接続で解消できたものの、小さくて使いづらい(当たり前)。そこでこの金型用カプラーと透明耐圧チューブで作り変えたところ、若干大きい感じはするものの、脱着しやすく、ブレーキ液の補充状況も確認できるようになりました。圧漏れもなく、あとは長期使用でパッキンとチューブの耐油性がどうかということだけです。

対象商品 : 34892225
2020-02-05
用途: モールド金型の配管

耐久性はまだ分かりませんが、メーカー品と殆んど変わらず使用できています。
値段のことを考えたら十分だと思います。

対象商品 : 34892225
2018-01-12
用途: 金型の温調に使用
田中モールド製造業

使いやすい価格設定はありがたい。
但し同様の使用でレピート買いをするとカプラとソケットが合わないものがでる。なんとかならないか。

対象商品 : 34892225
2017-03-26
用途: プラスチック成形の金型の冷却に。
ユーイング製作所

特に問題無し。
またモノタロウで購入しようと思います。

対象商品 : 34892225
2015-04-02
用途: プラスチック用金型内部の水通し

ワンタッチで使いやすいです。
価格も大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする