KC-03PH 金型用カプラー プラグ(ホース取付用) モノタロウ 34892261

 

KC-03PH 金型用カプラー プラグ(ホース取付用) モノタロウ 34892261
KC-03PH 金型用カプラー プラグ(ホース取付用) モノタロウ 34892261
モノタロウ

金型用カプラー プラグ(ホース取付用)

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
相手側ホースサイズ3/8インチ
内容量1個注文コード34892261品番KC-03PH
販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法D(mm)15寸法D1(Φmm)12寸法L(mm)42寸法L1(mm)15寸法L2(mm)21寸法d(Φmm)6取り付け形状ホース取付用使用流体ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)質量(g)19使用温度範囲(℃)-20~180材質(シール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)1.5相手側ホースサイズ3/8インチ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34892261
2018-03-10
用途: プラスチックの射出成型

以前は他社製品をつかっていましたが、切り替えても全く問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする