38010 プラスチック ポリッシュ 38010 3M(スリーエム) 34897615

プラスチック ポリッシュ 38010

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(237mL)注文コード34897615品番38010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

塗装されたプラスチックのクリーナー兼つや出し剤です。新車時の光沢を取り戻します。(ワックス成分配合)

使用方法
1、小さじ0.5~1杯の本液をきれいで柔らかい布に付けた後、プラスチック面に塗り広げてください。
2、乾くまで磨いてください。さらに布のきれいな部分を使って軽くふき取ってください。
3、必要に応じて1~2を繰り返してください。
種類液状(黄褐色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34897615
2017-08-29
用途: くすんだ塗装面
農・林・水産業

使いやすく、仕上がりも満足です。また購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする