曜日別特売
720558 モリラバーグリース SUMICO(住鉱潤滑剤) 34897904

720558 モリラバーグリース SUMICO(住鉱潤滑剤) 34897904
720558 モリラバーグリース SUMICO(住鉱潤滑剤) 34897904

モリラバーグリース

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(50g)注文コード34897904品番720558
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

二硫化モリブデンを配合した植物油ベースのグリース。付着性に富み、ゴムに影響を与えず円滑な潤滑性と耐摩耗性を発揮します。

用途
ホイールシリンダーのピストン、カップ
マスター、レリーズシリンダーのピストン部
ブレーキシューが当たるバックプレート部
アンカーピンの摺動部
仕様チューブ黒色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-10~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×41×30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34897904
2023-04-01
用途: TV2整備
自動車・二輪車・自転車関連業

シリンダー用となっているが、ゴムと金属の潤滑剤として使える・・・ものとして買った。
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ブレーキラバーグリーススプレーのグリス版として購入

対象商品 : 34897904
2021-11-21
用途: キャリパースライドピンの潤滑

今までスライドピンのグリスで色々試して来ましたが、硬さや動きなど研究してきました。一般的には普通の赤いラバーグリスが1番問題なく使えますが、もうちょい動きの良い物は無いか探していたところ、レビューの下の方の方が柔らかくて動きはメチャクチャ良いと書いてあったので購入してみたところ、確かに動きはいいがどのくらい持つのかもう少し観察したいところです。 パッドの偏摩耗具合とか潤滑性能を観察してみます。モリブデン系の粉末は鉱物の砕いた物なので潤滑して潰されるとタダの粕のゴミになるのでスライドピンがどのようになってくか見たい所です。
普通は、トヨタ、日産、ホンダ系の純正指定の赤いラバーグリスかニグルーブRM、RXなどのホンダ、スバルの純正指定ラバーグリスが間違いない製品だと思います。少し拘って見たい方結構良いかも知れません。

3が参考にしています
対象商品 : 34897904
2021-05-05
用途: 軽自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

商品はすぐに届き、助かりました
キャリパースライドピンの熱だれ異音に
悩まされてましたが、現在の所一番長く異音が出てません!

1が参考にしています
対象商品 : 34897904
2021-02-04
用途: メンテナンス用

本当はシリコングリスがよかったがちょっとしか使わないので安価で使い勝手がいいこれにした。黒系なので汚く見えてしまうのが残念だが、作用としては申し分なし。

対象商品 : 34897904
2020-05-14
用途: 車、バイクのメンテ
製造業

品質には全く問題ありません。
用途に合わせたグリスを数種類所有してますが、サンデーメカニックには十分過ぎる内容量です。十年はいけると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34897904
2019-11-06
用途: バイクメンテ
その他業種

バイクのブレーキパッド交換やパッドピンに使用しています。粘度が高く耐熱性もありそうでグリス抜けし難い感じがとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 34897904
2018-09-17
用途: 作業

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品 : 34897904
2017-08-25
用途: ディスクブレーキパッド交換
笹堀商会

高い商品と変わらずこちらの方が少し硬めでいい感じです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする