曜日別特売
No.337S PET 保護メガネ 1眼型 No.337S 山本光学 34898166

保護メガネ 1眼型 No.337S

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質(レンズ)ペトロイドレンズ
内容量1個注文コード34898166品番No.337S PET
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業に形状1眼型機能上ひさしサイド付き、メガネ併用可、クッションバー付きトラスコ品番812-1908質量(g)43タイプ防曇加工なしレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色ブルー加工硬化処理JIS規格JIS T 8147規格品材質(レンズ)ペトロイドレンズアズワン品番6-8010-02再生紙使用マーク適合
注意
※メガネの大きさによって併用できない場合があります。

商品説明動画

落球動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-12
用途: 旋盤使用時の保護として。
製造業

当方の使い方において、R4 6/14から使い始め2か月後の8/11に壊れました。どこが壊れたかというとやはり動く部分のクリアレンズと青いつるをつないでるつる側が薄くそこが割れました。よく見ると他は頑丈な作りですがそこは100円ショップの物と大して変わりないです。装着感はさすがに良いですが耐久性は全くなってません。JIS規格品は耐久性も考慮してほしいです。

対象商品 : 34898166
2020-06-09
用途: 工場内の電気工事作業。
製造業

工場勤務になったとき、支給品のガラス眼鏡使用していました。鼻当てが痛くて、眼鏡自体も重くて、よく落として傷だらけになりました。自腹で購入しても良いということで、この商品に出会いました。軽くて、鼻に負担もかからず、ポリカーボネートなので傷も付きにくく、隙間も少く無く、飛散物が入りにくい構造で助かっています。また長時間かけていても耳が痛くならないので助かります。ただし、顔の幅の広い人にはお勧めできません。

対象商品 : 34898166
2017-10-03
用途: 電動工具使用時・庭木の剪定 等作業時全般

さすが山本光学(スワン)製だけあってモノはいいです。この手の保護メガネはえてしてヒンジが壊れるのですが、その時は、ドリルで穴を開け、タイラップをヒンジ代わりに補修し、最後の最後まで使い切ります。

1が参考にしています
対象商品 : 34898166
2017-07-13
用途: 工場入場時

メガネをかけたままでも違和感なく装着出来て満足です

対象商品 : 34898166
2017-01-18
用途: 歯科技工の際に研磨片から目を保護するために使用
長野歯科医院医療・福祉・介護関連業

安価であるが、しっかりしたつくりで必要十分の機能があります。

対象商品 : 34898184
2017-01-15
用途: グラインダー作業
菱東漁業

顔の大きい方にはちょっと。湾曲のカーブがきついね。真ん中オデコ付近に隙間が出ます。

対象商品 : 34898184
2016-02-29
用途: 整備作業
カトウ

汗をかいてもレンズが曇らず大変満足しています

対象商品 : 34898166
2021-09-27
用途: 庭剪定
サービス業

庭木によじ登る時の保護メガネとして使用。
特に松の剪定でのリスク回避策に有効と考えています。ただ、長時間使用すると耳が痛くなる。メガネの上からの為でしょうが。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする