曜日別特売
YG-505 アセチ ゴグル型保護メガネ YG-505 山本光学 34898272

ゴグル型保護メガネ YG-505

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34898272品番YG-505 アセチ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

対浮遊、飛来粉じん
レンズ交換可
メガネ、マスク併用可

用途
研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
機能
マスク併用可
めがね併用可
レンズ交換可
形状ゴーグル型質量(g)70タイプメガネ併用可フレーム色ブラック材質(フレーム)軟質ビニール(通気孔付)材質(レンズ)アセチレンズレンズ厚さ(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34898272
2013-05-15
用途: 消防業務

ゴムバンドが非常に粗末であり、別なものと交換しました。ゴーグル自体は値段相応かと

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする