KOITO(小糸製作所)
ハロゲンバルブ H4 24V
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34908894
品番
0468
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
適合
ディーゼル車一般ヘッドランプ用
色
クリア
タイプ
H4
定格電力(W)
75/70
定格電圧(V)
24
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16