KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の 自動車用電球・バルブ
KOITO(小糸製作所)の 車用ハロゲンバルブ
KOITO(小糸製作所)の H4/H4u
ハロゲンバルブ H4u 12V
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34908903
品番
0456U
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
タイプ
H4u
定格電圧(V)
12
適合
ヘッドランプ(ユニバーサル)用
色
クリア
定格電力(W)
60/55
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T16