0464 ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所) 34908955

0464 ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所) 34908955
0464 ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所) 34908955

ハロゲンバルブ H3 24V

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34908955品番0464
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウではこんなお得な商品も!
口金PK22sガラス球形式T12タイプH3定格電圧(V)24適合一般フォグランプ用クリア定格電力(W)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: バス関係の球交換
サービス業

注文してすぐに届きました。
交換もし易く、何度も購入しています。

対象商品 : 34908955
2024-08-10
用途: 4tトラックのフォグランプです!
広野運送株式会社サービス業

悪いところはなし、KOITOの製品なので間違いなし!

対象商品 : 34908955
2024-06-14
用途: バス関係の球交換
サービス業

商品についてですが、大手メーカー品でもあるため、品質問題なしです。
また、購入したいと思います。

対象商品 : 34908955
2018-04-08
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安くとても良い商品だと思います。
とても早く到着し満足です。

対象商品 : 34908955
2014-07-04
用途: 玉交換
有限会社ガレージゼロワン

最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする