KOITO(小糸製作所)
ハロゲンバルブ H3改 12V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
34908964
品番
0453
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
タイプ
H3改
定格電圧(V)
12
適合
ヘッドランプ組込型フォグランプ用
色
クリア
定格電力(W)
55
口金
PK22改
ガラス球形式
T12