4524 テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所) 34909077

4524 テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所) 34909077
4524 テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所) 34909077

テール・ストップ・パーキングランプ 12V

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)ガラス球形式S25タイプダブル球注文コード34909077品番4524
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球クリア定格電圧(V)12定格電力(W)21/5口金BAY15dガラス球形式S25適合一般本体寸法(mm)53×Φ26.5
モノタロウ おすすめ交換電球12V
商品 交換用電球 12V シングル G18 交換用電球 12V シングル S25 交換用電球 12V シングル S25 アンバー 交換用電球 12V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) ウインカーランプ専用(クリアレンズ) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式 G18 S25 S25 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s BAY15d
クリア クリア アンバー クリア
定格電圧(V) 12 12 12 12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34909061
2024-09-22
用途: 自動車メンテナンス
建設業・工事業

某メーカーでは無かったので助かりました。サイズもちょうど良かったです。

対象商品 : 34909077
2015-09-01
用途: 自動車部品在庫品

一流メーカー品が割安なので助かります。

対象商品 : 34909061
2015-08-01
用途: バルブ交換

メーカ品なので個々の品質も良く安心して使えます。

対象商品 : 34909077
2014-11-16
用途: 自動車整備

メーカー品のため問題なく使用できています。軽自動車の球切れが多いので、安価で助かります。

対象商品 : 34909052
2018-06-02
用途: 交換用スペア
建設業・工事業

梱包に問題あり。サイドの隙間には紙で抑えが入っていたのですが、商品の箱の上部に何も入っていないため、ふたが開き(運送屋が落とした?)バルブが段ボール内に散乱していました。割れ等がなかったのでそのまま拾い集めて使用しますが、あまりいい気はしません。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする