KOITO(小糸製作所)
ルーム・フラッシャーランプ 24V
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適合
一般
一般
コンテナ室ルームランプ
定格電力(W)
10
10
5
8
20
ガラス球形式
T10×37
T10×37
T10×31
T15×44
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
34909463
品番
2358
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
ルーム、マップランプ
ルーム、フラッシャーランプ
適合
一般
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電力(W)
10
定格電圧(V)
24
口金
S8.5/8.5
ガラス球形式
T10×37