エスコ
小物ケース [グリーン]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
34909953
品番
EA508K-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥979
販売価格(税別)
¥
890
バスケットに入れる
エスコ品番
EA508K-2
材質
コーポリマー
寸法(mm)
95×65×27(H)
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
95×65×30
仕切数(個)
5
仕切り
あり