ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
エスコ
6mmx3/8インチ ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
34910416
品番
EA508MC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
-
仕様
-
適合
-
エスコ品番
EA508MC
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
-
寸法(mm)
333×228×72(H)
色
ブルー/クリア
質量(g)
-
外寸(mm)
333×228×72
内寸(mm)
318×200×50
仕切板
8
仕切数(個)
20
材質(トレー)
-
間隔(mm)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34910416
EA508MC
76521543
EA508MC-1
パーツケース(クリアー)
エスコ
1個
¥
1,450
税込
¥
1,595
メーカー違いの相当品です
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
6mmx3/8インチ ハーフユニオン エスコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ