エスコ
300mm 小物工具袋[キャンバス]
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
34910635
品番
EA509-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,221
販売価格(税別)
¥
1,110
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
110×300
色
ベージュ
仕様
開閉口リボン付、開閉ファスナー付、マチの無い薄型袋です。
エスコ品番
EA509-300
材質
キャンバス生地
寸法(mm)
300×110(H)
材質(本体)
キャンバス生地