エスコ
PPパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
117×84×57
117×84×28
117×84×57
117×84×80
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34910845
品番
EA508TA-12
在庫数量:残り5点です
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
アウトレット
¥360
¥
299
バスケットに入れる
エスコ品番
EA508TA-12
寸法(mm)
117×84×57
容量(mL)
340
仕様
フタは、はめ込み式
材質
ポリプロピレン
色
ブルー/クリア