曜日別特売
CP-TB バイメタル式温度計 デンゲン 34913986

バイメタル式温度計

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34913986品番CP-TB
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
測定温度範囲(℃)-20~60全長(mm)80直径(Φmm)44(測定部/6)危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34913986
2022-06-02
用途: カーエアコンの吹き出し口 温度の測定
有限会社 柴藤自動車

今まではストレートの温度計を使用しておりましたが、気を抜くと吹き出し口から中に滑り落ちそうになることが数回ありこちらを購入しました。
ゲージ部がダイヤルとなっているので落ちることもなく温度の数値も見やすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 34913986
2021-07-06
用途: 温度測定
自動車・二輪車・自転車関連業

車のエアコンの温度を測定の為に購入しました。リニアに針が動くのでかなり正確です。小数点の数値は目視でなんとなくで確認が必要ですが必要十分です。

対象商品 : 34913986
2015-07-24
用途: 自作の電球式加温器
国立療養所長島愛生園

造りもしっかりしていますし、指示誤差も殆どありませんでした。

対象商品 : 34913986
2014-08-21
用途: 自動車のエアコン吹き出し口の温度測定

自動車のエアコンルーバーからの冷気の測定で使用しています.同車種との判断ができ.役にたちます

対象商品 : 34913986
2013-12-10
用途: 家庭用冷凍冷蔵庫の中の温度測定

冷凍庫も冷蔵庫もこれひとつで、順次測定ができます。時々庫内の温度測定していますから、貯蔵冷凍食品も、安心です。ガラスに曇り止め処理していただければ、さらに良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする