- 自動車用特殊小ネジ Modes 34917382

自動車用特殊小ネジ

(62件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ボルト径6サイズワッシャー径 6×16×1.0材質SWCH注文コード34917382品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥152
販売価格(税別)
138
ボルト径6表面処理亜鉛(黒)首下長(mm)16仕様(+)六角、平型ワッシャー・Aタッピング材質SWCHサイズワッシャー径 6×16×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34917723
2024-05-31
用途: 車整備に

軽自動車のナンバー取り付けボルトとして使用しました。
色合いと安さが丁度良いです。

1が参考にしています
2025-03-25
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

マツダ純正部品の商品なので大変作りが良くスムーズに交換作業が出来ました。ありがとうございます。

2022-09-04
用途: クルマのメンテや修理
自動車・二輪車・自転車関連業

内装の取付ネジとして使用。5x16のタッピング(黒)でも代用できますが、OEMと同様、フランジが立っているのでワッシャーを入れる手間が省けて良いです。
単価もさほど高くないので、一定数常備しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34917346
2023-05-04
用途: 車のメンテナンス
農・林・水産業

純正より安価で問題なく使用できました。
今後もメンテナンス時、使用させて頂きます。

2が参考にしています
対象商品 : 34917346
2022-05-02
用途: 補修
コンドウ自動車・二輪車・自転車関連業

車のシート下のビスを失くてしまいなかなか市販でぴったりのサイズがなかったので困ってたのですがこの商品はドンピシャでした。この商品を取り扱ってたモノタロウさんに感謝です。

1が参考にしています
対象商品 : 34917766
2022-04-28
用途: 車の整備

1個から注文できる点は非常に良いと思います。
品質も問題なしで種類も多くありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 34917504
2022-06-13
用途: 車の内装に使いました。
建設業・工事業

サイズなど全て完璧な商品でした!
改善するところは無いと思います!

対象商品 : 34917364
2022-06-25
用途: 補修

ホームセンター等にあるようでないのが特殊ネジで、今回サイズ等種類があり購入。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする