- アップセットボルト(4マーク) Modes 34918073

- アップセットボルト(4マーク) Modes 34918073
- アップセットボルト(4マーク) Modes 34918073

アップセットボルト(4マーク)

(14件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ボルト径M10
首下長(mm)50
内容量1個注文コード34918073品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
ピッチ1.25対辺(mm)14ボルト径M10首下長(mm)50仕様4マーク材質SWCH表面処理クロメートメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34917994
2025-10-22
用途: 車のメンテナンスに使用
製造業

エブリィDA64Wのリアドラムブレーキ内の点検をする際以前2本購入して今回はフロントディスクローター交換する際に1本ネジ山が舐めてしまったのでリピートです。ちょっと舐めやすく弱いですが安いので私はこれで充分です。気になる方は他にステンレス製など丈夫な物をおすすめします。

2025-07-18
用途: ブレーキドラムの切り離し/着脱用
中村自動車自動車・二輪車・自転車関連業

この長さと太さのボルトは、無いと困る、あっても出番がない、でもあると助かる。そんな使い方なので予備で購入です。

対象商品 : 34917836
2023-07-26
用途: 傷んだボルトと交換で使用
農・林・水産業

先に使っていたボルトと交換し問題なく普通に使っています。

対象商品 : 34918143
2023-06-10
用途: 工作
自動車・二輪車・自転車関連業

ねじ山にガリガリの傷が凄く、ナット側に入って行かない。製造後の管理方法が悪いのか?

対象商品 : 34917985
2021-06-17
用途: ドラムブレーキ調整の分解作業に
その他業種

ドラムブレーキのハウジング?取り外し作業に購入しました。
黄色メッキで耐久性もありそうですし、用途では満足しています。

対象商品 : 34917976
2022-10-28
用途: ハブメンテ
その他業種

アクスル外しに使ったのが間違いの元。簡単にねじ切れてもう大変。大失敗でした。この用途ではもう買いません。

対象商品 : 34917881
2018-02-15
用途: 取り付け交換用ボルト!!
I T P

在庫の補充に購入!
 前回8Mも購入済み!
この手のボルトは出需品ですね\(^^)\
50~100の箱で購入出来れば良いのですが・・・!

2018-01-04
用途: ディスクローターを取り外す時のために買いました。
卸売・小売業

固着している車のディスクローターを取り外すために2本必要です。
均等に詰め込みしてローターを無事取り外して交換ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする