曜日別特売
AR30E0R-01B 押しボタンスイッチ AR30E0Rシリーズ 突形 富士電機 34924486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR30E0R-01B 押しボタンスイッチ AR30E0Rシリーズ 突形 富士電機 34924486
AR30E0R-01B 押しボタンスイッチ AR30E0Rシリーズ 突形 富士電機 34924486

押しボタンスイッチ AR30E0Rシリーズ 突形

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
接点構成1b
ボタン色
内容量1個注文コード34924486品番AR30E0R-01B
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥658
販売価格(税別)
598
電気的耐久性
AC220V6Aにて50万回以上
AC220V3Aにて100万回以上
接点構成1bボタン色材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08509891
2019-10-12
用途: 排水ポンプの設置
梨源電気・ガス・熱供給・水道業

取付でゴムの枚数の選択にまよったので板厚とゴム枚数の表示があれば良い。

対象商品 : 08509873
2018-04-02
用途: 本当はAR30F0Rの方が好きです。
テイ シークェンス建設業・工事業

中間商社の指定があるので使っています。
色は換えにくいですし、在庫の種類も増えるので出来ればAR30F0Rにしたいです。お客さんに「何で凸型なんですか」とか言われますし・・・

対象商品 : 08509873
2015-02-13
用途: OFF用のスイッチ

以前もこのシリーズのスイッチを使っていて操作フィーリングは良かったが、使用目的と操作性を考えると
もっと大きなキノコ型のほうが良かったかもしれない。この手のスイッチは信頼性が高いものが望ましいので
国産品を使用するようにしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする