曜日別特売
415K-R65 差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付) ハンマーキャスター 34925886

差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)30
取付高(mm)81
車輪幅(mm)21
内容量1個注文コード34925886品番415K-R65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)30軸径×軸長(mm)11×38.5取付高(mm)81材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入トラスコ品番398-4711形状自在車S質量(g)281車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-R65旋回半径(mm)62ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)24軸長L(mm)38.5偏芯E(mm)24軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09489742
2024-07-27
用途: 工具入れのキャスターが壊れてしまった為
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホームセンターではどこにも差込式のこのサイズが売っておらずこちらでやっと見つけたのでとても助かりました。

対象商品 : 09489742
2019-11-13
用途: オイルドレーナーの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

某メーカーの純正部品があまりにも高かった為、キャスターだけの交換が
出来ないかと探していたところ、この商品があったのでストッパー無しの方と合わせて2個づつ購入し無事交換できました。差込みタイプの物は近くのホームセンターでも見たことが無いので、こんな時にモノタロウさんの有難みを痛感します。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 34925886
2019-11-13
用途: 搬送機用台のキャスター
製造業

搬送機用台キャスターとして使用しています。キャスターのスットパーは
必要なのでこのキャスターを購入しますた。荷重30kgで十分です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 34925877
2018-01-04
用途: スピーカーボックスに

取り外し可能になりますので便利です、移動するので使用が楽になりました

対象商品 : 09489742
2017-10-19
用途: ツールキャビネットに交換取り換え
毎日西部輸送株式会社

強度、動きのスムーズさ共に満足です。価格に関しても満足です。

対象商品 : 34925877
2016-05-30
用途: 交換

以前より差込式のキャスターが磨耗でガタガタしてた。
やっとこの商品を見つけました。

対象商品 : 34925886
2015-12-14
用途: 農業用倉庫に
農・林・水産業

満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする