曜日別特売
T60-B 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) 東信製作所 34925974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)

(13件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)60
取付高(mm)69
ねじ径U5/16×18山
許容荷重(daN)80
内容量1個注文コード34925974品番T60-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
車輪径(Φmm)60許容荷重(daN)80ねじ径U5/16×18山軸長(mm)15取付高(mm)69材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)47ストッパーなし偏芯C(mm)17.5旋回半径A(mm)47.5対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
注意
※キャスターは移動や搬送を容易にすることを目的とし、室内や構内の搬送機器及び各種機器類に取り付けて、人力で間欠にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10680442
2022-05-18
用途: 既存のテーブルのキャスターが破損したため、代替えとして使用しました。
高松コミュニティセンターその他業種

上記に記載したように、机のキャスターが破損したため代替を探していましたが企画がピッタリで大変喜びました。機能自体も問題ありません!

対象商品 : 07348153
2020-09-04
用途: UVプリンタの固定脚をキャスター化

耐荷重とネジ径で商品を決めた。目的の、固定脚のレベル調整ネジとの交換は出来たが、レベル(高さ調整)調整する余裕(ネジ部の長さ)が15mmでは全く不足でした。30mm以上ないと駄目でした。レベル調整の必要な場合ご注意を。デザインは気に入ってます。

対象商品 : 07348013
2019-06-13
用途: 椅子用のキャスター
株式会社ボックス・ワン

何十年も使用していた椅子のキャスターのすべりが悪くなってきたので
交換致しました。買え変えるのではなくちょっと修理すればまだまだ使用出来ます。値段も手ごろで大満足です。

対象商品 : 07348013
2018-09-26
用途: 4輪20kg軽量移動棚
サービス業

フローリング床で使用、車輪が硬いので、転がり時に滑りやすい。耐久性はありそう。

対象商品 : 07348004
2018-04-11
用途: ミシン脚への取付

似たような双輪のキャスターは多数ありますが、このキャスターは質感が良く作りが良くて気に入っています。

対象商品 : 07348065
2017-05-20
用途: エアークリン・マシーンの足

突然こわれてしまい困っていましたが、今まで使っていたものと同じものでインチねじのものが手に入りませんでしたが、モノタロウさんで見つけて購入しましたがサイズもぴったりで調子よく動かせています。本当に助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34925983
2017-06-27
用途: 椅子用キャスター
製造業

滑り・音・デザイン制で選びました。ストッパー付と併用し満足出来た。

対象商品 : 07348135
2017-08-28
用途: ワイヤーラック本棚用
電気・ガス・熱供給・水道業

耐荷重が78kgと満足ですが、材質がナイロンなので、少し心配です。
4点支持で、300kg程度を予定しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする