10158-0137 VP吊タン付 アカギ 34926105

10158-0137 VP吊タン付 アカギ 34926105
10158-0137 VP吊タン付 アカギ 34926105

VP吊タン付

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)150
内容量1個注文コード34926105品番10158-0137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

VP管用の提灯式吊バンド
[A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。

用途VP管用の吊バンド寸法C(mm)32寸法D(mm)36寸法H(mm)150寸法t(mm)2呼び径(A)150種類吊りバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げねじ径×長さ(mm)M8×25(締付ボルト)適合管外径(Φmm)165吊ボルト径W3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09402714
2022-01-10
用途: エアコンドレン配管
西浦電設電気・ガス・熱供給・水道業

商品の現物確認してないので気になりましたが購入して正解でした。個別梱包してくれてますし満足してます。

対象商品 : 09402741
2020-07-17
用途: 配管作業
Cherry Tree 大瀬戸工務店

蝶番式吊タンよりも安価ですので50φ程度なら充分使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 09402723
2020-05-18
用途: エアコンドレン配管
T-設備建設業・工事業

良い商品だと思います。何年も同じものを作っているので
そろそろ値下げしても良いかな。

対象商品 : 09402705
2020-04-23
用途: パイプ配管用
サービス業

正規取付使用方法と異なる安易な配管敷設材工事に於いて、重宝有効。

対象商品 : 09402775
2019-03-31
用途: 水道管の固定
建設業・工事業

普段使っている品物ですがモノタロウでは1つ1つ袋に入っているので在庫になっても保管しやすいのでありがたいです。

対象商品 : 09402723
2014-11-24
用途: 配管の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

価格は安いですが高い物との差は感じません。 ヴェトナム製でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする