曜日別特売
10431-0106 厚サドル アカギ 34926552

10431-0106 厚サドル アカギ 34926552
10431-0106 厚サドル アカギ 34926552

厚サドル

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)100
内容量1個注文コード34926552品番10431-0106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

SGP管用のサドルバンド

寸法A(mm)Φ114.3寸法C(mm)24寸法G(Φmm)5寸法P(mm)150寸法t(mm)2.3呼び径(A)100呼び径(B)4種類丸サドル表面処理電気亜鉛めっき仕上げ適合管外径(Φmm)114.3
注意
※固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: VU配管の固定に使ってます

土台がある箇所であれば簡単に固定できるのでまずはサドルで固定しています
簡単に固定できるので便利。
勾配にを付けていくので吊りバンドと併用して使用しています。

対象商品 : 34926577
2022-04-29
用途: 空調ダクト敷設時
建設業・工事業

安くて肉厚で頑丈で良い商品です。大口径は金具屋でも取り寄せなので納期的にも良いです。ただし配送についてはダメ。配送会社のルールが変わったのか、宅配ボックスにすら配送不可であったので、即日出荷のメリットが薄れていると感じました。

対象商品 : 34926561
2020-12-21
用途: 排水管の固定
農・林・水産業

しっかりしているのとアンカーで固定するときそのまま
ドリルが使えて便利

対象商品 : 34926543
2020-01-11
用途: 水耕栽培のパイプの固定
農・林・水産業

やばいです。サドルは近くのDIYで購入すると300円以上はします。水耕栽培ともなると一つの栽培台で36個も使います。送料もただになるうえ、100くらいで買えるのでなんと3分の1の予算ですみました。おすすめです。

対象商品 : 34926543
2019-10-25
用途: パイプの固定作業
製造業

内側(プレス加工のカエリ面)にバリが無く、樹脂製の相手部品にキズが付きません。バリ取りでヤスリをかければサビの原因になりますが、その様な心配は不要で、丁重に仕上げてありました。

対象商品 : 34926552
2019-08-04
用途: 排水管の受け
農・林・水産業

排水管の支持に使いました。
厚みがあり頑丈です。
軽いメッキなので野外だと錆びるだろうね

対象商品 : 34926534
2016-04-30
用途: 案内看板をカーブミラーに取り付けるため
建設業・工事業

幅と厚みが適当でしっかりしているので固定しやすかった。

対象商品 : 34926534
2014-10-30
用途: 漏水縦樋の固定に使用。

漏水によって腐食の危険性があり出来ればステンレスの材質のものがあれば良いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする