※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
片サドル(釘穴タイプ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
40
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1 1/2
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34926683
品番
10438-0022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
寸法C(mm)
25
寸法G(Φmm)
4.5
寸法t(mm)
1.6
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
種類
丸サドル(片サドル)
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
適合管外径(Φmm)
48.6
注意
※取付方向にご注意ください。
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。