曜日別特売
10666-0047 スペースマン どぶめっき アカギ 34926945

10666-0047 スペースマン どぶめっき アカギ 34926945
10666-0047 スペースマン どぶめっき アカギ 34926945

スペースマン どぶめっき

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個
寸法H(mm)150
内容量1個注文コード34926945品番10666-0047
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。

材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)寸法H(mm)150寸法L(mm)200寸法P(mm)95寸法P1(mm)100寸法T(mm)6寸法W(mm)75種類チャンネルブラケット使用ボルトW3/8×125A以下(Uボルトサイズ)穴径P(Φ×mm)11×85穴径P1(Φ×mm)11×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34926945
2025-02-25
用途: 店舗に置くため
医療・福祉・介護関連業

素晴らしい商品でした!安くてしっかりして良かったです!次の店舗を出すときも購入したい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする