10662-0048 ハヤウマM片面穴 どぶめっき アカギ 34927024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10662-0048 ハヤウマM片面穴 どぶめっき アカギ 34927024
10662-0048 ハヤウマM片面穴 どぶめっき アカギ 34927024
10662-0048 ハヤウマM片面穴 どぶめっき アカギ 34927024

ハヤウマM片面穴 どぶめっき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)360
内容量1個注文コード34927024品番10662-0048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

横走り配管用門型ブラケット。

材質溶融亜鉛めっき鋼材表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ寸法A(mm)360寸法B(mm)420穴数6×7(A×B)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする