10140-0113 吊りバンド 蝶番式吊タン付 アカギ 34927532

10140-0113 吊りバンド 蝶番式吊タン付 アカギ 34927532
10140-0113 吊りバンド 蝶番式吊タン付 アカギ 34927532

吊りバンド 蝶番式吊タン付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(A)100吊ボルト径W3/8注文コード34927532品番10140-0113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

SGP管用の蝶番式吊バンド

寸法C(mm)25寸法D(mm)26寸法H(mm)111寸法t(mm)2.3呼び径(A)100トラスコ品番442-0098種類吊りバンド呼び径(B)4表面処理電気亜鉛めっき仕上げねじ径×長さ(mm)M8×25(締付ボルト)適合管外径(Φmm)114.3(VP・SGP)吊ボルト径W3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34927496
2020-10-02
用途: 換水パイプの釣り金
建設業・工事業

育苗ハウスで水やりのパイプ設置のためホームセンターへ行ったのですが数量不足で、モノタロウで検索したら同じ商品が安価で即発送との事で購入しました。
メーカーまで一緒だったので良かったです。

対象商品 : 34927487
2014-11-27
用途: 本来の使い方とは違う使い方なのですが、ベランダの手すりパイプにクランプするために使いました。

商品については概ね満足していますが、私の勘違いで【呼び径】だけで判断してしまい【適合管外径】を見落としておりました。
次回から気をつけます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする