アカギ
座付羽子板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法H(mm)
125
50
65
75
100
125
150
200
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34927934
品番
10374-0057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
立バンド用のねじ込み式取付足。
アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。
化粧座金は取り外しが可能です。
種類
羽子板
寸法H(mm)
125
ねじ径
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
寸法P(mm)
20
寸法D(Φ×mm)
9×14
注意
※立バンドのサイズによりタイプが変わりますので、ご注意ください。