10378-0056 ターボ用羽子板 アカギ 34928074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10378-0056 ターボ用羽子板 アカギ 34928074
10378-0056 ターボ用羽子板 アカギ 34928074

ターボ用羽子板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)125
内容量1個注文コード34928074品番10378-0056
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

立バンド用のねじ込み式取付足。
「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。
化粧座金は取り外しが可能です。

種類羽子板寸法H(mm)125トラスコ品番442-1001全長(mm)165ねじ径W3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法P(mm)20寸法D(Φ×mm)9×14
注意
※立バンドのサイズによりタイプが変わりますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする