曜日別特売
10245-0083 巻バンドB形 アカギ 34928372

 

10245-0083 巻バンドB形 アカギ 34928372
10245-0083 巻バンドB形 アカギ 34928372
10245-0083 巻バンドB形 アカギ 34928372

巻バンドB形

(3件のレビュー)
取扱い終了
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)7
寸法t(mm)0.5
内容量1個注文コード34928372品番10245-0083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。

寸法C(mm)25寸法G(Φmm)7寸法K(Φmm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)20寸法t(mm)0.5タイプ万能タイプ(ビス付)長さ(m)10使用ボルトM6×20(サイズ例)適合ボルト径M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06611176
2019-10-09
用途: 隠蔽配管の固定
あおき総合設備

エアコン隠蔽配管等で利用してます。
金属製なので配管勾配で高さ調整も多数のビス穴のおかげで容易で重宝してます。
もう少し価格が下がればよいのですが。。。

対象商品 : 06611176
2015-03-01
用途: テレビ・AV機器などの転倒防止補助金具として使用

巻いたまま小箱に入ってるので使用する分だけ適当に取り出せて使用感抜群です。何よりも安上がり。

対象商品 : 06616514
2015-04-18
用途: タンクのヒーター取り付け

単純に使い勝手が良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする