※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
ステン吊用タン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法C(mm)
32
25
32
32-25
38
50
寸法H(mm)
7
36
43
47
7
56
67
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34928503
品番
10316-0034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。
寸法C(mm)
32
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
7
寸法L(mm)
62
寸法t(mm)
2.5
材質
SUS304
サイズ
W1/2×25
注意
※SGP300A以上の大口径重量配管の支持は、状況に応じて設計変更が必要な場合があります。