曜日別特売
PA-247 電動ドラムポンプ ラクオートFP用 延長ホースセット 工進 34928704

PA-247 電動ドラムポンプ ラクオートFP用 延長ホースセット 工進 34928704
PA-247 電動ドラムポンプ ラクオートFP用 延長ホースセット 工進 34928704

電動ドラムポンプ ラクオートFP用 延長ホースセット

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード34928704品番PA-247
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

電動ドラムポンプFP-25/2512の吐出ホースを延長したい時に使用します。長さ1.5m

用途ホースを延長したい時に適合FP-25、FP-2512トラスコ品番797-4574種別延長ホース質量(g)180長さ(m)1.5接続方式ネジ式アズワン品番64-6359-71
注意
※電池式FQ-25には取り付け出来ません。
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 軽油給油時使用
農・林・水産業

トラクターの軽油給油に使用しています。ドラム缶位置の関係でラクオートFP延長ホースを取り付けて使用しています。ホース長さに余裕ができ、トラクターの停止位置に左右されずに給油できるように成りました。非常に使い勝手が

対象商品 : 34928704
2024-05-01
用途: 給油時
農・林・水産業

工進のラクオートを長年使用しています。この延長ホースセットはすぐに設置でき、とても便利です。

対象商品 : 34928704
2023-01-30
用途: 燃料抜き替え
協和自動車有限会社

大型車両の燃料の抜き替え作業では延長ホースは必需品です。

対象商品 : 34928704
2021-04-28
用途: 灯油補充

この商品を使っていましたが、僅かに足らずに使用していましたが、無理に伸ばして使っていると後々支障をきたすかもと思い、今回追加購入しました、今まで使用しているので商品は間違いないです。

対象商品 : 34928704
2020-11-10
用途: 農機具の軽油給油に
農・林・水産業

ポンプとセットのホースでは短く給油しにくかったですが、延長できとても便利になりました。しかし、もう少しホースの耐久性を上げてほしと思い★4で

2019-11-09
用途: バックフォー給油
株式会社 EGLOV.建設業・工事業

4トンダンプ満タン給油して現場にてバックフォーに転給油。スタンド軽油デリバリーと比べると、断然経費削減。いい商品があるもんだと上司に褒められた。

対象商品 : 34928704
2019-04-04
用途: 給油
ピィー・ティー・シィー有限会社卸売・小売業

取り付けやすかった。さらに長いホースがあれば嬉しい。

対象商品 : 34928704
2016-09-20
用途: ドラム缶用ポンプの延長ホースに使用。
農事法人下米田ライスセンター組合農・林・水産業

ジョイントが、少しごっつい値段が高過ぎる。もっと長い物が有ると利用価値が高まると思います。(バリエーションの拡大)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする