曜日別特売
IE-662BK IEEE1394ケーブル エレコム 34929282

IEEE1394ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1式注文コード34929282品番IE-662BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

6ピンのIEEE1394ケーブルに準拠したパソコン・周辺機器を接続するケーブルです。

用途最大転送スピードは、接続された機器及び接続ケーブルの仕様により、最も遅い転送スピードになります。IEEE1394端子の形状は、4ピンと6ピンの2種類があります。接続先の形状を良くお確かめ下さい。ケーブル長(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする