LD-KKTP2 カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付 エレコム 34929763

LD-KKTP2 カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付 エレコム 34929763
LD-KKTP2 カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付 エレコム 34929763
LD-KKTP2 カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付 エレコム 34929763
LD-KKTP2 カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付 エレコム 34929763
LD-KKTP2 カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付 エレコム 34929763
LD-KKTP2 カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付 エレコム 34929763
LD-KKTP2 カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付 エレコム 34929763
LD-KKTP2 カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付 エレコム 34929763
LD-KKTP2 カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付 エレコム 34929763

カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1式注文コード34929763品番LD-KKTP2
参考基準価格(税別)¥13,070販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ケーブルをはさみ工具を回転することで、外皮のみをカットすることができるため、外皮の取り外しが容易にできます。
ケーブルをはさむ場所を変えるだけで様々なケーブルの外皮カットに対応できます。
対応ケーブル径:3.2mm~9.5mm
カッター機能付
STP/UTP両対応
対応ケーブル
LD-GPALシリーズ、LD-CT6100シリーズ、LD-CTSシリーズ、LD-CT2シリーズ、LD-CTFS/BU100、LD-VAPFR/BK100

仕様LANケーブル用コネクタ専用(RJ45)質量(g)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34929763
2021-03-11
用途: LAN工事

以前使っていたものは7番8番に不良が出やすかったので、平行にカシメられるものを探してコレを購入。
並行にカシメられるので圧着不良が出にくい。50本以上作りましたが、今のところ問題ありません。

対象商品 : 34929763
2018-06-10
用途: LANコネクタの圧着
小原技術士事務所サービス業

以前使っていた超安物の圧着器は、支点を中心にダイスが回転して端子を押し込むので、コネクタの種類によっては、支点に遠い端子の押込みが浅くなる不良を出したのでこれに乗り換えた。これはダイスが平行移動なので安心、実際数種のコネクタで使っても問題は全然ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする