曜日別特売
LD-ST100WH20 結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイ エレコム 34930043

LD-ST100WH20 結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイ エレコム 34930043
LD-ST100WH20 結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイ エレコム 34930043

結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1式(20本)注文コード34930043品番LD-ST100WH20
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。

用途
パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1ホワイト直径(Φmm)【最大巻】23寸法(幅W×高さH)(mm)【表示板】21×9寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×100入数20本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする