LD-GPY/DR10 LANケーブル CAT6 準拠 やわらか 爪折れ防止 エレコム 34931951

LANケーブル CAT6 準拠 やわらか 爪折れ防止

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1式
注文コード
34931951
品番
LD-GPY/DR10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800

配線スッキリ!取り回しがしやすい"やわらかLANケーブル"。
ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。
爪が折れにくい爪折れ防止プロテクタ付き!
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる"やわらかLANケーブル"です。
周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用。
ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止しています。
スリムコネクタを採用。
取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。

用途
ネットワークをつなぐ通信ケーブル
ケーブル長(m)
10
色
オレンジ
規格
カテゴリ6
構造
より線(撚線)
ケーブル外径(Φmm)
4.4
シールド
UTPケーブル
結線方式
ストレート結線
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
250まで
爪折れ防止
あり
ケーブルタイプ
スタンダード

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34931951LD-GPY/DR1034931881LD-GPY/BU10LD-GPY/DR10 LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム 34931881LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTPエレコム1式
¥2,098
税込¥2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-01-17
用途: 社内 ノートPCに接続
株式会社ジェイ・シー・ツール 様(製造業)

柔らかくて使いやすい。接続状態での移動が多いので〇

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする