小物の加工や金属部品の汚れ落としに使用しています。
負荷をかけて長時間使用していると熱を持つのであまり負荷をかけずに使用したほうが良さそうです。
今まで使っていた12Vアダプタータイプに比べて100Vコンセントに差してすぐに使えて便利。
トルクもある様です。ベアリングがあるのでグリップが若干太いですが滑り止めも付いているので使い勝手はまずまずです。
3台目のリピート購入です。商品については安定の使用感ですが、10%オフで購入するとお得感があります。町のホームセンターに行く暇がないので比較していませんが本当のところ安いのでしょうか?
主にネジ山が潰れたときに、マイナスドライバーように加工するときに使用しています。工具箱に忍ばせています。網入りカッターを使用しています。只せんたんが3.0/2.35と交換が面倒です。どちらか一つになりませんか
10数年使用したブロンクソンがついに軸のベアリングがダメになり、同等品のこの商品に買い替えることに。回転数が最大でも低い感じがするのは気のせいか?
またしばらくは活躍してもらいます。
古い型のミニルータを約10年ほど使用していましたが故障してしまい購入しました。
手作業では能率が上がらないので重宝しています。
先につけるビットを替える時に種類によってアダプタの交換しなければならないので一寸不便です。あるかもしれませんが?使用可能のビットの一覧(購入できる)を表示して頂ければ幸いです。
貴重なご意見、誠にありがとうございます。