曜日別特売
THL-9 カラーロングヘクスレンチセット trad 34933911

THL-9 カラーロングヘクスレンチセット trad 34933911
THL-9 カラーロングヘクスレンチセット trad 34933911

カラーロングヘクスレンチセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(9本組)注文コード34933911品番THL-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ポップなカラー。ロングタイプ。ダブルホルダー付き。

用途
六角穴付きボルトや六角穴付き止めネジの締め付けや緩めるのに使います。
セット内容1.5(15×91)/2(18×102)/2.5(20×114)/3(23×129)/4(19×143)/5(33×165)/6(37×185)/8(44×207)/10(50×231)mm材質レンチ/CR-V、ホルダー/PP形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34933911
2013-06-11
用途: 届きにくい場所の緩め作業

材質が若干柔らかい様です。バイク整備にこれ1本(セット)という訳には行きませんが、それほどトルクのかからないネジには良いです。最初の緩める作業は従来のレンチを使用し、一旦緩んだら本品に差換えて使用するなどで十分に活用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする