セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】
【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19
【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8
【9.5mm角エクステンションバー】75mm
【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm
【6.35mm変換アダプター】
【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17
【モンキーレンチ】200mm
【ロングノーズプライヤー】150mm
【万能ラジオペンチ】150mm
【コンビネーションプライヤー】200mm
【スタビードライバー】#2・-6
【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6
【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30
【6.35mm角T型ハンドル】
【ソケットアダプター】
【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00
【金切鋸】240×24T
【ネイルハンマー】8oz
【両口ソフトハンマー】
【ボルトカッター】
【コンベックス】2m×13mm巾
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。入組点数58寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78質量(kg/セット)5.2