曜日別特売
TRW-1921S 両口ラチェットレンチ ショート trad 34934015

両口ラチェットレンチ ショート

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び19×21
内容量1個注文コード34934015品番TRW-1921S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!

用途
仮設足場・住宅施工等に。
質量(g)260全長(mm)180呼び19×21シノの有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34934015
2022-08-30
用途: 機械メンテナンス
製造業

短めなのでとにかく使いやすい。強度も充分あるので、寿命がきたらまた買います。

1が参考にしています
2021-09-06
用途: 単管足場のクランプじめほか!

M12用の19ミリ頭が対なので、羽子板ボルトの締めにも適、100円ショップの板ラチェットを2本使い潰して、信頼性が高いものを調達!ナットのホールドよし、ラチェット切返しよし、握りよし、見た目、機能は十分、工具はいいものを使わないと銭失いどころか、時間、効率、安全も損ないます。

対象商品 : 34933997
2017-12-08
用途: 少しだけ価格は高いのですが、軽くてコンパクトなのは良い。
有限会社 誠栄製造業

確かにショートです。しかし、軽いので長時間使っても疲労度が違う様な気がします。
ちょっとだけ高いだけなので、こっちの方が良いかも♪

2が参考にしています
対象商品 : 34933997
2016-07-16
用途: 足場組立時等
農・林・水産業

腰袋にちょうど入る大きさで使いやすい。短いので力が入りにくいかと心配したが、問題なかった。

1が参考にしています
対象商品 : 34934006
2015-08-17
用途: 単管クランプ用
朝日不動産商事株式会社

狭い場所での使用感が良い

1が参考にしています
対象商品 : 34934015
2015-04-28
用途: 整備作業用として

フレアメガネではこのサイズが無かったので、代用として購入、使用するにはまったく問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 34933997
2014-10-24
用途: 電線の結線箇所の取り外しや結束
有限会社タカノテック

コンパクトなサイズなので邪魔にならずスムーズな作業性

1が参考にしています
対象商品 : 34933997
2013-06-09
用途: 設備・配管

無くしたので一番安いものを探しました。
非常にコンパクトで軽く、腰袋に常備する工具として助かります。
小さいが故に、テコの原理では不利ですがラチェット部の頭も小さく重宝する事が多いです。
他のは使う気がしない。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする