曜日別特売
22136 モリジョイントグリース 日本バーズ 34935844

モリジョイントグリース

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(225g)注文コード34935844品番22136
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高濃度の二硫化モリブデンの働きで、車輪側等速ジョイントのブーツ破損に伴って生じるベアリングのカジリに対し優れた潤滑性及び鳴き止め効果があります。

用途自動車用等速ジョイント潤滑用グリース成分二硫化モリブデン他灰黒色危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-02
用途: ホンダライフの右側ドライブシャフトブーツの破損でグリスを足しましたがコロコロと音がしました
運輸・通信業

もう一度ブーツを外し内部をパーツクリーナーできれいにしてこのグリスを塗り込みました。
結果、まったく音がしなくなりました。
お勧めです。

2025-04-19
用途: ドライブシャフト メンテナンス
その他業種

プリウス50のドライブシャフトから減速時にカタカタ音がしてたので、半信半疑メンテナンスやってみました
結果、音は無くなりました
メンテナンス内容は、古いグリスを拭いて継ぎ足した感じでやりました、内部の洗浄等はやってないです
駄目ならドライブシャフト交換しようと思ってたので
まだ信じられないです
発送もめちゃめちゃ早いのでいつも助かってます。

1が参考にしています
2025-01-13
用途: ドライブシャフトの異音対策

旧車ゆえ部品も入手できず8年以上 左右シャフトともにカーブでカタカタ鳴るのを我慢していましたが、某ユーチューブチャンネルの検証で異音が消えるのを観て半信半疑で購入した次第。
信じられないことに、ホントにこのグリスに入れ替えた直後からあの貧乏くさい異音が聞こえなくなり感激しました。
いままで他社の鳴き止め剤も使ったことはあり、どれもイマイチでしたが、これはスゴイ。はっきりと効果を実感できます。
なぜカタカタ音が消えるのか?不思議ですが、とにかく満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34935844
2025-04-01
用途: 異音修理
電気・ガス・熱供給・水道業

この商品を入れ替えすると、異音がなくなりました、耐久性は不明です。

対象商品 : 34935844
2024-08-18
用途: ドライブシャフトの鳴き止め

88年式ジェミニのドライブシャフトはリビルト品さえ市場から消えてしまい、GMの兄弟車の部品を輸入するしかないと思いましたが、YouTubeで本製品が紹介されて効果がありそうだったので、ダメ元で使ってみたのですが・・・
グリス交換直後からあの貧乏くさいコーナリング時のコキコキ音が聞こえなくなりビックリです。高純度とはいえモリブデンだけでなぜ異音が収束するのか? 理解できませんが、とにかくこれはスゴイとしか言いようがありません。 整備工場で鳴き止め剤を入れてもらってもだめで9年間あきらめていた異音が完全に消えました。自信を持ってオススメします。

1が参考にしています
2024-02-10
用途: ドライブシャフトの異音止め

ドライブシャフトからカラカラと異音が出始めて半年もそのままにしてしまったのですが、塗布して徐々に異音が小さくなるのかと思ってたのですが、瞬時に異音が全く無くなりました。
振動が伴うシャフトの異音には効果が無いと思われますが、私の様な交差点などで歩行者にもはっきり聞こえるような大きなカラカラ音でもここまでの効果を発揮してくれました。

1が参考にしています
対象商品 : 34935844
2024-03-01
用途: マイカーメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

愛車も七万キロ越えになったことから、ドライブシャフトのアウター側のジョイントのグリス交換に使います。この製品は評価が高く、これ一本で左右交換が可能な分量があるのが良いと思います。予防整備に活用します。

1が参考にしています
対象商品 : 34935844
2024-03-05
用途: ドライブシャフトの整備に準備
サービス業

現在はドラシャから異音等発生していないが、ドラシャ交換の計画が有り準備品として
補完中です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする